항목 | 교통 콘 |
색상 | 주황색 |
깊이 | 10.75 " |
Duty | ㅁㄴㅇㄹ |
의무 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
높이 | 17.75 " |
길이 | 10.75 " |
자재 | PVC |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-tc-18-sd.pdf |
폭 | 10.75 " |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 45.09 |
선박 길이 (cm) | 27.31 |
선박 폭 (cm) | 27.31 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 의무 유형 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC-28-HD-2R | 14.75 " | 무거운 | 28.13 " | 14.75 " | ₩ 74,276 | ||
TC-28-SD | 14 " | ㅁㄴㅇㄹ | 27.5 " | 14 " | ₩ 64,756 | ||
TC-28-SD-2R | 14.125 " | ㅁㄴㅇㄹ | 27.5 " | 14.12 " | ₩ 66,792 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.