항목 | 가금류 팬 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 필요 | 가능 |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | 완전 밀폐형 비 환기 |
Frame | 56Y |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 3.7-3.6 |
HP | 1/2 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
맥스. 주변 온도 | 40도 C |
모터 응용 | 농장 의무 |
모터 디자인 | 영구 분할 커패시터 |
모터 인클로저 설계 | 완전 밀폐형 비 환기 |
모터 장착 유형 | 마개 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CCWLE |
모터 서브 애플리케이션 | 가금류 팬 |
모터 열 보호 | 자동차 |
모터 유형 | PSC |
설치 | 마개 |
명판 RPM | 850 |
상 | 1 |
회전 | CCW |
RPM 범위 | 1000에서 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
샤프트 유형 | 부드러운 (0.188 x 0.188 "키 포함) |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 208-230 |
선박 중량 (kg) | 18 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 39.7 |
선박 폭 (cm) | 25.1 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 명판 RPM | Frame | 완전 부하 암페어 | RPM 범위 | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
048S17T2004 | 1725 | 48Y | 4 | 1701-1800 | 1.00 | 1 / 2 " | 1 9 / 16 " | Manual | ₩ 312,777 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.