그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가금류 팬 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 회색 |
Frame | 48Y |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 4 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 6 1 / 16 " |
맥스. 주변 온도 | 40도 C |
모터 응용 | 농장 의무 |
모터 디자인 | 분할 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 마개 |
모터 샤프트 설계 | 평면 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 가금류 팬 |
모터 열 보호 | Manual |
명판 RPM | 1725 |
공칭 효율성 | 54% |
전체 길이 | 7.625 " |
상 | 1 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.00 |
샤프트 디아. | 1 / 2 " |
축 길이 | 1 9 / 16 " |
열 보호 | Manual |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 16.81 |
선박 길이 (cm) | 28.09 |
선박 폭 (cm) | 17.15 |
HS 코드 | 8501404040 |
프로덕트 | 모델 | 명판 RPM | Frame | 완전 부하 암페어 | RPM 범위 | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 열 보호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KCP49UN9837S | 850 | 56Y | 3.7-3.6 | 1000에서 | 1.0 | 5 / 8 " | 1.875 " | 자동차 | ₩ 828,065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.