항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 필요 | 아니 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄(R) |
Frame | 284TC |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 61/30.5 |
HP | 25 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
인버터 정격 | 아니 |
길이 덜 샤프트 | 25 9 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
설치 | Base |
명판 RPM | 1780 |
공칭 효율성 | 93.6% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 30.187 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 그룹 | 1701-1800 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.875 " |
축 길이 | 4.625 " |
전압 | 230/460 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 227.7 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 79.38 |
선박 폭 (cm) | 56.52 |
HS 코드 | 8501513040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 모터 디자인 | Frame | 프레임 재질 | 설치 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | RPM 그룹 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182TTFBD6003 | 3 위상 | 182TC | 압연 강 | Base | 3532 | 86.5% | 15.75 " | 3001-3600 | ₩ 1,164,625 | ||
184TTFBD6004 | 3 위상 | 184TC | 압연 강 | 리지드베이스 | 3535 | 91% | 16.75 " | 3001-3600 | ₩ 1,288,122 | ||
215TTFBD6003 | 3 위상 | 215TC | 압연 강 | Base | 3540 | 90.2% | 21 " | 3001-3600 | ₩ 2,183,020 | ||
286TTFCD6028 | 3 위상 | 286TC | 주철 | Base | 1780 | 94.1% | 31 5 / 16 " | 1701-1800 | ₩ 4,763,272 | ||
184TTFBD6003 | 3 상 | 184TC | 강철 | - | 3525 | 87.5% | 16 7 / 8 " | - | ₩ 1,315,107 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.