항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄 효율 |
Frame | 254TC |
프레임 재질 | 캐스트 알루미늄 |
완전 부하 암페어 | 37.5/18.8 |
HP | 15 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
인버터 정격 | 아니 |
길이 덜 샤프트 | 20.25 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1775 |
공칭 효율성 | 88.5% |
번호 | CC003A |
전체 길이 | 24 " |
상 | 3 |
RPM 그룹 | 1701-1800 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.625 " |
축 길이 | 3.75 " |
전압 | 230/460 |
선박 중량 (kg) | 117.45 |
선박 높이 (cm) | 49.81 |
선박 길이 (cm) | 99.06 |
선박 폭 (cm) | 81.92 |
프로덕트 | 모델 | HP | Hz | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
145TTFR16105 | 3 | 60 | ₩ 1,076,180 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.