MARATHON MOTORS 215TTDBD6008 밀착 형 펌프 모터 3 상 15 Hp
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄 |
Frame | 215JM |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 13.6 |
HP | 15 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
인버터 정격 | 가능 |
길이 덜 샤프트 | 15 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 밀착 형 펌프 |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 3525 |
공칭 효율성 | 91.7% |
전체 길이 | 19.25 " |
상 | 3 |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
축 길이 | 4.25 " |
UPC | 722856063748 |
전압 | 575 |
선박 중량 (kg) | 70.65 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 57.15 |
선박 폭 (cm) | 42.7 |
HS 코드 | 8501524000 |
프로덕트 | 모델 | Hz | 몸 Dia. | 효율성 그룹 | 절연 클래스 | 인버터 정격 | 길이 덜 샤프트 | 맥스. 주변 온도. | 모터 응용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145TTDR6036 | 50/60 | - | NEMA 프리미엄 | F | 가능 | 11.375 " | 40도 C | 펌프 | ₩ 1,339,450 | ||
213TTDBD6032 | 50/60 | - | NEMA 프리미엄 | F | 가능 | 15 " | 40도 C | 펌프 | ₩ 3,242,610 | ||
286TTDP4047 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 6,471,309 | ||
286TTDBD6007 | 50/60 | - | NEMA 프리미엄 효율 | F | 가능 | 21 13 / 16 " | 40도 C | 펌프 | ₩ 8,871,625 | ||
182TTDW16067 | 50/60 | - | NEMA 프리미엄 효율 | F | 아니 | 10 13 / 16 " | 40도 C | 펌프 | ₩ 2,021,705 | ||
182TTDW16021 | 50/60 | - | NEMA 프리미엄 효율 | F | 아니 | 10 13 / 16 " | 40도 C | 펌프 | ₩ 2,134,912 | ||
184TTDW16073 | 50/60 | - | NEMA 프리미엄 효율 | F | 아니 | 12.5 " | 40도 C | 펌프 | ₩ 2,062,760 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.