MARATHON MOTORS 근접 결합 펌프 모터, JM, XNUMX상, 방적
마라톤 근접 결합 펌프 모터는 전기 및 전자 도구 및 자동 디스펜서에 전원을 공급/구동하는 데 이상적입니다. 이 개방형 인클로저 모터는 실내 위치에 적합합니다. 마라톤 완전 밀폐형 모터 습기와 수분이 있는 장소에도 적합합니다.
스타일 | 모델 | Hz | 몸 Dia. | 효율성 그룹 | 절연 클래스 | 인버터 정격 | 길이 덜 샤프트 | 맥스. 주변 온도. | 모터 응용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 145TTDR6036 | 50/60 | - | NEMA 프리미엄 | F | 가능 | 11.375 " | 40도 C | 펌프 | ₩ 1,339,450 | |
B | 213TTDBD6032 | 50/60 | - | NEMA 프리미엄 | F | 가능 | 15 " | 40도 C | 펌프 | ₩ 3,242,610 | |
C | 182TTDW16067 | 50/60 | - | NEMA 프리미엄 효율 | F | 아니 | 10 13 / 16 " | 40도 C | 펌프 | ₩ 2,021,705 | |
C | 184TTDW16073 | 50/60 | - | NEMA 프리미엄 효율 | F | 아니 | 12.5 " | 40도 C | 펌프 | ₩ 2,062,760 | |
C | 215TTDWD16349 | 50/60 | - | NEMA 프리미엄 효율 | B | 아니 | 16.187 " | 40도 C | 펌프 | ₩ 3,584,262 | |
D | 286TTDBD6007 | 50/60 | - | NEMA 프리미엄 효율 | F | 가능 | 21 13 / 16 " | 40도 C | 펌프 | ₩ 8,871,625 | |
C | 182TTDW16021 | 50/60 | - | NEMA 프리미엄 효율 | F | 아니 | 10 13 / 16 " | 40도 C | 펌프 | ₩ 2,134,912 | |
C | 213TTDWD16333 | 50/60 | - | NEMA 프리미엄 효율 | F | 아니 | 16.187 " | 40도 C | 펌프 | ₩ 3,085,110 | |
E | 286TTDP4047 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 6,471,309 | |
F | 215TTDBD6008 | 60 | - | NEMA 프리미엄 | F | 가능 | 15 " | 40도 C | 펌프 | ₩ 3,710,560 | |
G | 215TTDBD6007 | 60 Hz에서 | 9.5 " | - | - | 가능 | 15 " | 40 ° C | 펌프 | ₩ 2,740,150 | |
H | 215TTDBD6032 | 60 Hz에서 | 9.5 " | - | - | 가능 | 15 " | 40 ° C | 펌프 | ₩ 3,325,665 | |
I | 254TTDBD6007 | 60 Hz에서 | 11.8 " | - | - | 가능 | 19 3 / 16 " | 40 ° C | 펌프 | ₩ 4,624,655 | |
J | 254TTDBD6032 | 60 Hz에서 | 11.8 " | - | - | 가능 | 19 3 / 16 " | 40 ° C | 펌프 | ₩ 4,462,290 | |
K | 256TTDBD6032 | 60 Hz에서 | 11.8 " | - | - | - | 20 3 / 4 " | 40 ° C | 펌프 | ₩ 5,478,655 | |
L | 256TTDBD6007 | 60 Hz에서 | 11.8 " | - | - | 가능 | 20 3 / 4 " | 40 ° C | 펌프 | ₩ 5,586,892 |
특징
- 이 모터는 구조적 무결성과 충격에 대한 보호를 위해 압연강/주철/강 구조로 되어 있습니다.
- 모터 내부의 최대 공기 흐름을 유지하여 과열을 방지하기 위한 개방형 인클로저가 특징입니다.
- 콘크리트와 같은 고정된 표면에 안전하게 설치할 수 있는 견고한 스타일의 베이스가 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
- CE
자주 묻는 질문
마라톤 클로즈 커플링 펌프 모터는 윤활이 필요합니까?
이 모터는 샤프트 끝단에 기계적으로 잠긴 이중 밀봉 볼 베어링이 있기 때문에 빈번한 윤활이 필요하지 않습니다.
Marathon 폐쇄 결합 펌프 모터를 설치하는 방법은 무엇입니까?
이 모터에는 미리 뚫린 구멍이 있는 견고한 베이스가 있습니다. 진동을 최소화하고 모터를 제자리에 유지하기 위해 베이스 및 모터를 단단한 표면에 볼트로 고정할 수 있습니다.
마라톤 근접 결합 모터의 속도를 제어하는 방법은 무엇입니까?
이 모터는 속도 제어를 위해 VFD(가변 주파수 드라이브)에 연결할 수 있습니다. 이 VFD는 또한 모터가 정지하고 시작하는 동안 각각 모터의 램프 다운 및 램프 업을 제어할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유압 산업용 실린더 마운트
- 인사 리프트
- 베어링 히터
- 연못 통기 튜브
- 핸드 트럭 바퀴 및 차축
- 측정 및 레이아웃 도구
- 용접헬멧/용접보호구
- 컨베이어
- >모터
- 유연한 임펠러 펌프
- DYNALON 내화학성 비이커
- DAYTON 팬용 필터 어셈블리
- WIEGMANN B-SC 시리즈, 정션 박스 인클로저 NEMA 커버 벽면 장착
- WOODHEAD 130181 시리즈 컬렉터 링
- HOFFMAN Allen Bradley 시리즈 1494 유형 12 컷아웃 분리 인클로저
- SPEARS VALVES PVC 클리어 Y 스트레이너, SR 스레드 엔드, EPDM 씰 PVC 스크린
- BALDOR MOTOR 유닛 핸들링 모터, C- 페이스, 풋 마운트, TEFC, 삼상
- Cementex USA 접지 클램프
- TOUGH GUY 애플리케이터 패드
- IRONCAT 용접 장갑, 프리미엄 염소가죽 소가죽