MARATHON MOTORS 254TTDBD6032 근접 결합 펌프 모터, 15hp, 1775Rpm, 254Jm 프레임, 230/460VAC
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
항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
베어링스 | 공 |
몸 Dia. | 11.8 " |
볼트 서클 직경 | 7 1 / 4 " |
도관 상자 위치 | 아니 |
듀티 사이클 | 끊임없는 |
Frame | 254JM |
프레임 재질 | 강철 |
완전 부하 암페어 | 37.5 / 18.8A |
녹색 인증 또는 기타 인정 | NEMA PremiumR 등급 |
높이 | 13 1 / 2 " |
HP | 15 |
Hz | 60 Hz에서 |
인버터 정격 | 가능 |
길이 덜 샤프트 | 19 3 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 씨 |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 3 상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | JM 스레드 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 밀착 형 펌프 |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 1775 |
NEMA 디자인 | B |
공칭 효율성 | 93% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 24 7 / 16 " |
상 | 3 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1.25 " |
축 길이 | 5 1 / 4 " |
전압 | 230 / 460V AC |
선박 중량 (kg) | 149.85 |
원산지 | 맥시코 |
프로덕트 | 모델 | Hz | 몸 Dia. | 효율성 그룹 | 절연 클래스 | 인버터 정격 | 길이 덜 샤프트 | 맥스. 주변 온도. | 모터 응용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145TTDR6036 | 50/60 | - | NEMA 프리미엄 | F | 가능 | 11.375 " | 40도 C | 펌프 | ₩ 1,339,450 | ||
213TTDBD6032 | 50/60 | - | NEMA 프리미엄 | F | 가능 | 15 " | 40도 C | 펌프 | ₩ 3,242,610 | ||
215TTDBD6008 | 60 | - | NEMA 프리미엄 | F | 가능 | 15 " | 40도 C | 펌프 | ₩ 3,710,560 | ||
286TTDP4047 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 6,471,309 | ||
286TTDBD6007 | 50/60 | - | NEMA 프리미엄 효율 | F | 가능 | 21 13 / 16 " | 40도 C | 펌프 | ₩ 8,871,625 | ||
182TTDW16067 | 50/60 | - | NEMA 프리미엄 효율 | F | 아니 | 10 13 / 16 " | 40도 C | 펌프 | ₩ 2,021,705 | ||
182TTDW16021 | 50/60 | - | NEMA 프리미엄 효율 | F | 아니 | 10 13 / 16 " | 40도 C | 펌프 | ₩ 2,134,912 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.