항목 | 근접 결합 펌프 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | ㅁㄴㅇㄹ |
Frame | 184JM |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 19.8 |
HP | 5 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
인버터 정격 | 아니 |
길이 덜 샤프트 | 14 5 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 펌프 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 / 실행 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | JM 스레드 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 서브 애플리케이션 | 밀착 형 펌프 |
모터 열 보호 | 없음 |
명판 RPM | 3530 |
공칭 효율성 | 82.5% |
전체 길이 | 18 9 / 16 " |
상 | 1 |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
축 길이 | 4.25 " |
UPC | 722856032706 |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 40.5 |
선박 높이 (cm) | 41.15 |
선박 길이 (cm) | 114.3 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8501406040 |
프로덕트 | 모델 | 서비스 요인 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213TBFW7010 | 1.0 | 213JM | 32.0 | 7.5 | 16 5 / 16 " | 3465 | 81.5% | 20 9 / 16 " | ₩ 3,665,480 | ||
215TBFW7010 | 1.15 | 215JM | 41.5 | 10 | 17 13 / 16 " | 3500 | 83.8% | 22 1 / 16 " | ₩ 4,069,922 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.