MARATHON MOTORS Close-Coupled 펌프 모터, JM, 단상, 완전 밀폐형
Marathon 폐쇄 결합 펌프 모터는 상업용 및 산업용 펌핑 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 이 펌프에는 습하거나 더럽거나 먼지가 많은 환경에서 모터 샤프트에 직접 장착된 견고한 임펠러가 있습니다.
스타일 | 모델 | 서비스 요인 | Frame | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 184TBFW7315 | 1.0 | 184JM | 19.8 | 5 | 14 5 / 16 " | 3530 | 82.5% | 18 9 / 16 " | ₩ 2,714,250 | |
B | 213TBFW7010 | 1.0 | 213JM | 32.0 | 7.5 | 16 5 / 16 " | 3465 | 81.5% | 20 9 / 16 " | ₩ 3,665,479 | |
C | 215TBFW7010 | 1.15 | 215JM | 41.5 | 10 | 17 13 / 16 " | 3500 | 83.8% | 22 1 / 16 " | ₩ 4,069,922 |
특징
- 낮은 마찰 손실을 나타내기 위해 기계적으로 잠긴 볼 베어링과 함께 제공되며 부드럽고 지속적인 작동이 가능합니다.
- 이 단상 모터는 중부하 펌프에서 더 높은 시동 토크를 생성하기 위해 커패시터 시작/커패시터 실행 설계가 특징입니다.
- 외부 팬을 사용하여 모터 프레임 위로 공기를 불어넣고 과열을 방지하는 TEFC(완전히 밀폐된 팬 냉각) 인클로저가 있습니다.
- 그들은 명시된 온도를 초과하지 않고 최대 일정한 부하를 전달하는 연속 작업을 통합합니다.
표준 및 승인
- UL
- CSA
자주하는 질문
모터를 유지하는 방법?
모터가 원활하게 작동하는지 확인하려면 내부 부품을 정기적으로/가끔 점검하고 윤활 처리된 밀봉 베어링을 사용하여 과부하 작업과 낮은 마찰을 나타내십시오.
견고한 베이스 마운팅의 장점은 무엇입니까?
견고한 베이스 마운팅에서 모터는 볼트와 패스너로 장비의 프레임에 연결됩니다. 이러한 유형의 장착은 모터 시동 중에 발생하는 과도한 진동을 줄이고 모터와 주변 메커니즘 사이의 정확한 정렬을 제공합니다.
모터에서 SF란 무엇입니까?
SF는 서비스 계수의 약자로 최고 온도 범위 내에서 간헐적으로 모터에 부하를 줄 수 있는 정도를 결정하기 위한 표준 수치로 설계되었습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 펀치 다운 도구
- 공압식 유량 제어 및 니들 밸브
- HVLP 페인트 스프레이 시스템
- 정밀 스틸 스퀘어
- 다짐 및 밀도 게이지 액세서리
- 소방장비
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 특수 팬 및 액세서리
- 유리 섬유
- 차량 진단 및 검사
- PORT-A-COOL 덮개
- EAGLE Berm 드라이브
- VULCAN HART 캐비닛 도어 핸들
- VULCAN HART 입구 헤더
- KLEIN TOOLS 마그네틱 너트 드라이버 세트
- KIMBLE CHASE 표준 둥근 바닥 플라스크
- NORTH BY HONEYWELL 키트
- HUB CITY 790 시리즈 베벨 기어 드라이브
- GROVE GEAR GR 시리즈, HMQ-H1 스타일, 842 크기, Ironman 웜기어 감속기
- GROVE GEAR GR 시리즈, BL 스타일, 852 사이즈, Ironman 웜기어 감속기