MARATHON MOTORS 145TTDR6029 모터 3 상 2 Hp 1745 Rpm 208-230 / 460v
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
커패시터 필요 | 아니 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | NEMA 프리미엄(R) |
Frame | 145T |
프레임 재질 | 압연 강 |
완전 부하 암페어 | 6-5.8/2.9 |
HP | 2 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
인버터 정격 | 가능 |
길이 덜 샤프트 | 11.25 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | T-STAT |
설치 | Base |
명판 RPM | 1745 |
공칭 효율성 | 86.5% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 13.625 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 그룹 | 1701-1800 |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 7 / 8 " |
축 길이 | 2.375 " |
전압 | 208-230/460 |
품질 보증 | 1 년 |
선박 중량 (kg) | 18.55 |
선박 높이 (cm) | 27.64 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 26.52 |
HS 코드 | 8501524000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | Hz | 조립 | 효율성 그룹 | 절연 클래스 | kW | 길이 덜 샤프트 | 맥스. 주변 온도. | 모터 응용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
449TSDN14005 | 50/60 | - | - | F | - | 39.75 " | 50도 C | 펌프 | ₩ 58,014,670 | ||
056T17D3301 | 50/60 | - | ㅁㄴㅇㄹ | B | - | 8 11 / 16 " | 40도 C | 일반 응용 | ₩ 1,033,462 | ||
145TTDR5401 | 50/60 | - | ㅁㄴㅇㄹ | B | - | 10 11 / 16 " | 40도 C | 일반 응용 | ₩ 1,133,352 | ||
056T17D3303 | 50/60 | - | ㅁㄴㅇㄹ | B | - | 9 11 / 16 " | 40도 C | 일반 응용 | ₩ 1,041,495 | ||
143TTDR6052 | 50/60 | - | NEMA 프리미엄(R) | B | - | 10 11 / 16 " | 40도 C | 일반 응용 | ₩ 1,323,367 | ||
145TTDR6126 | 50/60 | - | NEMA 프리미엄(R) | F | - | 10 11 / 16 " | 40도 C | 일반 응용 | ₩ 915,617 | ||
145TTDR6132 | 50/60 | - | NEMA 프리미엄(R) | F | - | 11.187 " | 40도 C | 일반 응용 | ₩ 1,559,442 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.