LEWISBINS 픽 랙
스타일 | 모델 | 선반 너비 | 빈 깊이 | 빈 높이 | 총 저장소 수 | 빈 너비 | 부하 용량 | 선반 수 | 전체 높이 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HR1615 (12 개 PC 포함) SH1811-7 | 12.437 " | 18 " | 7.625 " | 12 | 11.437 " | 900의 파운드 | 12 | 57 " | RFQ
|
B | HR1815 (16 개 PC 포함) SH1811-7 | 12.437 " | 18 " | 7.625 " | 16 | 11.437 " | 1200의 파운드. | 16 | 75 " | RFQ
|
C | HR1614 (12 개 PC 포함) SN2214-8 | 16 " | 24.375 " | 8" | 12 | 14.875 " | 900의 파운드 | 12 | 57 " | RFQ
|
D | HR1814 (16 개 PC 포함) SN2214-8 | 16 " | 24.375 " | 8" | 16 | 14.875 " | 1200의 파운드. | 16 | 75 " | RFQ
|
A | HR1616 (12 개 PC 포함) SH2416-8 | 17.375 " | 24 " | 8" | 12 | 16.375 " | 900의 파운드 | 12 | 57 " | RFQ
|
랙 선택
Lewisbins 픽 랙은 공간 활용을 극대화하고 부품에 대한 편리한 접근을 제공합니다. 에나멜 마감 처리된 14게이지 강철로 만들어졌으며 개구부당 75lb 용량을 제공합니다. 18인치, 24인치 및 24.375인치의 빈 깊이로 제공되는 다양한 픽 랙 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies 또한 Lewisbins를 제공합니다 모바일 키트 및 플로어 스탠드 견고한 레일에 안전하게 걸 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파워 쇠톱 블레이드
- 유압 프레스
- LED 트랙 조명
- 레이디 얼 블레이드 블로어, 벨트 드라이브
- 탭 홀더
- 보관함/용기
- 드릴 액세서리
- 벤더
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 폐기물 처리기
- 3M 고급 PSA 샌딩 디스크 롤
- SALSBURY INDUSTRIES 받침대 드롭 박스
- MACROMATIC 타이머 재설정
- SLOAN 판지
- MASTER LOCK A1166 American Lock 안전 잠금 자물쇠 마스터 키
- DYNABRADE 필터
- BALDOR / DODGE GTB 볼 베어링
- HUB CITY M2 시리즈 베벨 기어 드라이브
- BOSTON GEAR 700 시리즈 RF 단일 감속 웜기어 감속기