항목 | 랙 시스템 |
빈 색상 | 회색 |
빈 깊이 | 18 " |
빈 높이 | 7.625 " |
빈 유형 | 스택 및 둥지 컨테이너 |
빈 너비 | 11.437 " |
선반 당 용량 | 75의 파운드 |
색상 | 회색 |
마감재 | 구운 에나멜 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
선반 수 | 16 |
전반적인 깊이 | 19.375 " |
전체 높이 | 75 " |
전체 폭 | 27 " |
선반 깊이 | 19.375 " |
선반 너비 | 12.437 " |
총 저장소 수 | 16 |
선박 중량 (kg) | 46.52 |
선박 높이 (cm) | 22.54 |
선박 길이 (cm) | 193.36 |
선박 폭 (cm) | 50.48 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 선반 너비 | 빈 깊이 | 빈 높이 | 총 저장소 수 | 빈 너비 | 부하 용량 | 선반 수 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR1614 (12 개 PC 포함) SN2214-8 | 16 " | 24.375 " | 8" | 12 | 14.875 " | 900의 파운드 | 12 | 57 " | - | RFQ
| |
HR1615 (12 개 PC 포함) SH1811-7 | 12.437 " | 18 " | 7.625 " | 12 | 11.437 " | 900의 파운드 | 12 | 57 " | - | RFQ
| |
HR1616 (12 개 PC 포함) SH2416-8 | 17.375 " | 24 " | 8" | 12 | 16.375 " | 900의 파운드 | 12 | 57 " | - | RFQ
| |
HR1814 (16 개 PC 포함) SN2214-8 | 16 " | 24.375 " | 8" | 16 | 14.875 " | 1200의 파운드. | 16 | 75 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.