MARATHON MOTORS 056B34D11019 G915A 범용 모터
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
베어링 유형 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
Frame | 56 |
프레임 재질 | 압연 강 |
진동수 | 60 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 7.2/3.6 |
HP | 0.75 |
절연 클래스 | B |
인버터 정격 | 아니 |
길이 덜 샤프트 | 9 9 / 16 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 c |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 수평 |
모터 장착 유형 | 단단한 기초 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | cw / ccw |
명판 RPM | 3450 |
공칭 효율성 | 59.50% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 11.5 " |
상 | 1 |
RPM 범위 | 3001-3600 |
서비스 요인 | 1.25 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 11.07 |
선박 높이 (cm) | 24.43 |
선박 길이 (cm) | 41.61 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 8501404040 |
프로덕트 | 모델 | 모터 디자인 | 효율성 그룹 | Frame | 모터 샤프트 설계 | 모터 열 보호 | 설치 | 명판 RPM | 공칭 효율성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH39QN9537X | 분할 위상 | ㅁㄴㅇㄹ | 48 | 평면 | 자동차 | - | 1725 | 48.5% | ₩ 376,005 | ||
5KH39QN9538 | 분할 위상 | ㅁㄴㅇㄹ | 48 | 평면 | 없음 | - | 1725 | 57.5% | ₩ 379,907 | ||
5KH39QN9686X | 분할 위상 | ㅁㄴㅇㄹ | 48 | 평면 | 자동차 | - | 1725 | 52.5% | ₩ 349,720 | ||
5KCR49WN0270T | 커패시터 시작 / 실행 | ㅁㄴㅇㄹ | 56HZ | 건이 있는 | 자동차 | - | 1725 | 72% | ₩ 1,172,097 | ||
056B34D2029 | - | - | 56 | - | - | 까다로운 | - | - | ₩ 721,122 | ||
5KH33FN6 | - | - | 48 | - | - | WB | - | - | ₩ 119,980 | ||
056B11D15505 | - | - | 56 | - | - | - | - | - | ₩ 1,338,662 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.