MAIN FILTER INC. MF0835318 교환 유압 필터, 유리, 5미크론, 부나 씰, 35.82인치 높이
항목: CG4MDY
모델 : MF0835318크로스 참조: HC2618FDN36Z'
₩ 313,956 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 2.618 " |
하단 외경 | 6.083 " |
생산 능력 | 575.13 |
크래킹 압력 | 102 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 등급 | 5 |
필터 사이즈 | 6138제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 35.82 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 5 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
상위 ID | 2.618 " |
탑 OD | 6.083 " |
프로덕트 | 모델 | 흘러가는 방향 | 하단 ID | 하단 외경 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006182 | 아웃사이드 인 | 3.996 " | 5.61 " | 24.02 " | 3.996 " | 5.61 " | 338.72 | 51 | ₩ 252,967 | RFQ
| |
MF0007085 | - | 0.409 " | 4.961 " | 11.41 | 3.622 " | 4.961 " | 77.67 | - | ₩ 124,650 | RFQ
| |
MF0028353 | - | 3.996 " | 5.61 " | 12.12 " | 3.996 " | 5.61 " | 169.36 | - | ₩ 183,654 | RFQ
| |
MF0029096 | - | - | 3.661 " | 18.89 | 1.732 " | 3.661 " | 89.49 | - | ₩ 176,476 | RFQ
| |
MF0034715 | - | 0.559 " | 7.953 " | 42.91 | 6.181 " | 7.953 " | - | - | ₩ 491,909 | RFQ
| |
MF0034722 | - | 0.559 " | 7.953 " | 32.48 | 6.181 " | 7.953 " | 534.17 | - | ₩ 360,741 | RFQ
| |
MF0034729 | - | 0.559 " | 7.953 " | 21.45 | 6.181 " | 7.953 " | - | - | ₩ 235,123 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.