MAIN FILTER INC. MF0603499 교환 유압 필터, 셀룰로오스, 25미크론, 씰, 11.81인치 높이
항목: CG3KVR
모델 : MF0603499교차 참조: S49E25C'
₩ 40,778 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.772 " |
하단 외경 | 2.835 " |
생산 능력 | 22.76 |
크래킹 압력 | 73 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 등급 | 25 |
필터 사이즈 | 569제곱미터 인치 |
흐름 | 인사이드 아웃 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
높이 | 11.81 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 25 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
상위 ID | 1.772 " |
탑 OD | 2.835 " |
프로덕트 | 모델 | 흘러가는 방향 | 하단 ID | 하단 외경 | 높이 | 미크론 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0065914 | - | 1.772 " | 2.756 " | 6.45 " | 25 | 1.772 " | 2.756 " | - | ₩ 29,400 | RFQ
| |
MF0065919 | - | 2.323 " | 3.268 " | 7.63 " | 25 | 2.323 " | 3.268 " | 15.80 | ₩ 32,327 | RFQ
| |
MF0065936 | 인사이드 아웃 | 1.98 " | 3.504 " | 12.91 " | 25 | 1.98 " | 3.504 " | 41.35 | ₩ 39,709 | RFQ
| |
MF0065939 | 인사이드 아웃 | 1.772 " | 2.835 " | 11.81 " | 25 | 1.772 " | 2.835 " | 22.76 | ₩ 40,778 | RFQ
| |
MF0301875 | 인사이드 아웃 | 1.98 " | 3.504 " | 12.91 " | 25 | 1.98 " | 3.504 " | 41.35 | ₩ 39,709 | RFQ
| |
MF0305604 | - | 1.98 " | 3.504 " | 12.91 | 25 | 1.98 " | 3.504 " | 41.35 | ₩ 39,709 | RFQ
| |
MF0307698 | - | 4.331 " | 7.008 " | 17.717 " | 25 | 4.331 " | 7.008 " | - | ₩ 169,705 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.