MAIN FILTER INC. MF0603399 교환 유압 필터, 유리, 40마이크론, 바이톤 씰, 9.29인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.732 " |
하단 외경 | 3.661 " |
생산 능력 | 41.07 |
크래킹 압력 | 73 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 등급 | 40 |
필터 사이즈 | 457제곱미터 인치 |
흐름 | 인사이드 아웃 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 9.29 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 40 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.732 " |
탑 OD | 3.661 " |
프로덕트 | 모델 | 흐름 | 하단 ID | 하단 외경 | 흘러가는 방향 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0319153 | 아웃사이드 인 | 3.799 " | 5.65 " | 아웃사이드 인 | 19.01 " | - | 5.65 " | - | ₩ 318,589 | RFQ
| |
MF0578553 | 인사이드 아웃 | 1.732 " | 3.661 " | - | 9.29 | 1.732 " | 3.661 " | 41.07 | ₩ 93,927 | RFQ
| |
MF0578555 | 인사이드 아웃 | 1.732 " | 3.661 " | 인사이드 아웃 | 18.5 " | 1.732 " | 3.661 " | 83.42 | ₩ 194,574 | RFQ
| |
MF0594141 | 아웃사이드 인 | 1.32 " | 3.07 " | - | 12.01 " | 1.32 " | 3.07 " | - | ₩ 94,512 | RFQ
| |
MF0594143 | 아웃사이드 인 | 1.32 " | 3.07 " | - | 12.01 " | 1.32 " | 3.07 " | - | ₩ 94,512 | RFQ
| |
MF0597334 | 아웃사이드 인 | - | 2.362 " | - | 5.31 " | 1.406 " | 2.362 " | 17.60 | ₩ 56,890 | RFQ
| |
MF0597355 | - | - | 2.362 " | - | 9.6 " | 1.406 " | 2.362 " | - | ₩ 80,869 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.