MAIN FILTER INC. MF0589994 교환 유압 필터, 유리, 5미크론 등급, 씰, 10.03인치 높이
항목: CG2ZNM
모델 : MF0589994크로스 참조: 185230H6XLF000M'
₩ 200,530 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 3.287 " |
생산 능력 | 57.95 |
크래킹 압력 | 3045 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 등급 | 5 |
필터 사이즈 | 618제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
높이 | 10.03 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 5 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
상위 ID | 1.866 " |
탑 OD | 3.287 " |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 하단 외경 | 생산 능력 | 상위 ID | 탑 OD | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006410 | 3.7 " | 1.85 " | 7.93 | 1.004 " | 1.85 " | - | 435 PSI | 85제곱미터 인치 | ₩ 37,723 | RFQ
| |
MF0006413 | 5.59 | 3.287 " | 31.75 | 1.866 " | 3.287 " | - | 3045 PSI | 339제곱미터 인치 | ₩ 119,865 | RFQ
| |
MF0006419 | 3.7 " | 1.85 " | 7.70 | 1.004 " | 1.85 " | - | 3045 PSI | 82제곱미터 인치 | ₩ 69,490 | RFQ
| |
MF0006433 | 6.77 " | 1.85 " | 14.31 | 1.004 " | 1.85 " | 3045 | 3045 PSI | 153제곱미터 인치 | ₩ 72,800 | RFQ
| |
MF0007039 | 4.84 " | 2.362 " | 12.55 | 1.063 " | 2.362 " | - | 145 PSI | 134제곱미터 인치 | ₩ 34,414 | RFQ
| |
MF0007042 | 9.8 " | 2.362 " | 25.72 | 1.063 " | 2.362 " | 145 | 145 PSI | 275제곱미터 인치 | ₩ 45,130 | RFQ
| |
MF0007151 | 3.7 " | 1.85 " | 7.70 | 1.004 " | 1.85 " | - | 3045 PSI | 82제곱미터 인치 | ₩ 69,490 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.