MAIN FILTER INC. MF0587171 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 50미크론 등급, 바이톤 씰, 7.63인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 ID | 1.898 " |
하단 외경 | 3.721 " |
붕괴 압력 | 435 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 사이즈 | 602제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 7.63 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 50 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
탑 OD | 3.721 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 ID | 하단 외경 | 필터 사이즈 | 높이 | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007702 | 0.874 " | 1.752 " | 123제곱미터 인치 | 6.71 | 1.752 " | ₩ 93,876 | RFQ
| |
MF0007713 | 1.347 " | 2.362 " | 216제곱미터 인치 | 7.99 " | 2.362 " | ₩ 117,447 | RFQ
| |
MF0007725 | 2.697 " | 3.76 " | - | 13.11 " | 3.76 " | ₩ 245,178 | RFQ
| |
MF0008510 | 3.799 " | 5.65 " | 2533제곱미터 인치 | 19.01 " | 5.65 " | ₩ 501,047 | RFQ
| |
MF0008637 | 1.347 " | 2.894 " | 421제곱미터 인치 | 7.99 " | 2.894 " | ₩ 143,741 | RFQ
| |
MF0037962 | 0.874 " | 2.028 " | 165제곱미터 인치 | 6.71 " | 2.028 " | ₩ 89,320 | RFQ
| |
MF0037966 | 1.347 " | 2.894 " | 421제곱미터 인치 | 7.99 " | 2.894 " | ₩ 124,574 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.