MAIN FILTER INC. MF0411317 교환 스핀온 필터, 와이어 메쉬, 125미크론, 부나 씰, 5.748인치 높이
항목: CF9BMF
모델 : MF0411317교차 참조: SFCT35125E'
₩ 77,050 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스핀온 유압 필터 |
하단 외경 | 3.78 " |
폭발 압력 | 304.6 PSI |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 125 |
필터 사이즈 | 161제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유량 | 26gpm |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 5.748 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 125 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
Thread | 14BSP |
탑 OD | 3.78 " |
프로덕트 | 모델 | 필터 사이즈 | 하단 외경 | 폭발 압력 | 유량 | 높이 | 미크론 | Thread | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007111 | - | 3.78 " | - | - | 5.748 " | - | - | 3.78 " | ₩ 82,727 | RFQ
| |
MF0008426 | 161제곱미터 인치 | 3.78 " | 304.6 PSI | 26gpm | 5.748 " | 125 | 14BSP | 3.78 " | ₩ 77,050 | RFQ
| |
MF0008427 | 161제곱미터 인치 | 3.78 " | 304.6 | 26gpm | 5.748 " | 60 | 14BSP | 3.78 " | ₩ 82,727 | RFQ
| |
MF0008432 | - | 5.079 " | - | - | 8.949 " | 125 | - | 5.079 " | ₩ 141,247 | RFQ
| |
MF0023528 | - | 5" | - | - | 6.969 | - | - | 5" | ₩ 122,563 | RFQ
| |
MF0029306 | - | 3.78 " | - | - | 5.748 " | - | - | 3.78 " | ₩ 82,727 | RFQ
| |
MF0037888 | 295제곱미터 인치 | 3.78 " | 304.6 | 26gpm | 5.748 " | 5 | 14BSP | 3.78 " | ₩ 88,149 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.