SHAW 플러그 바이패스 기계식 확장 플러그, 0~1인치
Shaw Bypass 기계식 확장 플러그는 유체에서 증기로 상태를 변경하거나 확장할 수 있도록 유체의 압력을 제거합니다. 원형 개구부에서 저압 씰로 사용되어 파이프의 물 흐름을 전환합니다.
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 공칭 사이즈 | 맥스. 기압 | 타입 | 자재 | 본체 재질 | 손잡이 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 53096 | 0.48"에서 0.528" | 1 / 2 " | 최대 10psi | 벤트 턴-타이트 | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | ₩ 509,145 | |
A | 53001 | 0.937"에서 1.031" | 1" | 최대 10psi | 벤트 턴-타이트 | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | ₩ 176,050 |
작동 메커니즘
- 플러그 밸브는 닫힌 위치와 열린 위치 사이에서 회전하여 흐름 채널에서 두 씰을 모두 보호합니다.
- 마모 또는 마모를 방지하기 위해 밸브가 열려 있는 동안 본체와 씰 사이에 접촉이 없습니다.
- 밸브가 닫히면 바디 시트로 확장됩니다.
특징
- Shaw Bypass 기계식 확장 플러그(53096 및 53001 모델)에는 Turn-Tite T-손잡이가 있어 플러그를 구멍에 고정할 때 뛰어난 그립감을 제공합니다.
- 황동 손잡이와 구조적 강성 및 내식성을 위해 네오프렌 고무가 있는 아연 도금 강철 본체가 특징입니다.
표준 및 승인
- ISO 14001
자주하는 질문
이 플러그가 처리할 수 있는 최대 기압은 얼마입니까?
최대 10psi의 공기압을 처리할 수 있습니다.
Turn-Tite와 Snap-Tite 스타일 핸들의 차이점은 무엇입니까?
Turn-Tite 확장 플러그는 Snap-Tite 핸들 플러그에 비해 구멍을 더 안전하게 밀봉할 수 있습니다.
이 플러그 구멍의 내경은 얼마입니까?
직경이 0.48인치에서 1.031인치에 이르는 구멍이 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 바닥 히터 온도 조절기 키트
- 압력 와셔 노즐
- 휴대용 밴드 톱 액세서리
- 주거용 벽 및 천장 배기 팬
- 오일 필터 / 윤활유 필터
- 캐스터 및 휠
- 가스 용접 장비
- 안구보호
- 특수연마재
- 농업 테스트
- PEMKO 화재 및 연기 인감
- WATTS 무연 황동 압력 레귤레이터, LF26A 시리즈
- ROMOLD 드립 트레이
- APPLETON ELECTRIC 위험한 조명기구, 100W
- JACKSON SAFETY PAPR 송풍기 모터
- MAIN FILTER INC. 유압 필터, 셀룰로오스, 5미크론
- EATON 브레이커가 있는 파워 페데스탈 면판
- EATON 9575H 시리즈 3000 범용 개방형 계전기
- Stafford Mfg 솔루션 시리즈, 레일 스톱