그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계식 확장 플러그 |
본체 재질 | 아연 도금 강판 |
손잡이 재질 | 황동 |
내부 Dia. | 0.937"에서 1.031" |
자재 | 네오프렌 고무 |
맥스. 기압 | 최대 10psi |
최대 직경 | 1.049 " |
최소 Dia. | . 937 " |
공칭 사이즈 | 1" |
타입 | 벤트 턴-타이트 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 4016991500 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 내부 Dia. | 공칭 사이즈 | 맥스. 기압 | 타입 | 자재 | 본체 재질 | 손잡이 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53096 | 0.48"에서 0.528" | 1 / 2 " | 최대 10psi | 벤트 턴-타이트 | 네오프렌 고무 | 아연 도금 강판 | 황동 | ₩ 552,195 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.