MAIN FILTER INC. MF0264126 유압 필터, 셀룰로오스, 5미크론 등급, 바이톤 씰, 7.4인치 높이
항목: CF7WQX
모델 : MF0264126크로스 참조: G03136'
₩ 43,094 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 2.362 " |
생산 능력 | 9.36 |
붕괴 압력 | 435 |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 셀룰로오스 |
필터 사이즈 | 234제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 7.4 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 5 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 1.347 " |
탑 OD | 2.362 " |
모델 | 생산 능력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MF0006035 | 6.26 | 156제곱미터 인치 | 5" | 1.346 " | ₩ 41,541 | RFQ
|
MF0006039 | 9.36 | 234제곱미터 인치 | 7.4 " | 1.347 " | ₩ 43,094 | RFQ
|
MF0264101 | 6.26 | 156제곱미터 인치 | 5" | 1.346 " | ₩ 41,541 | RFQ
|
MF0366824 | 6.26 | 156제곱미터 인치 | 5" | 1.346 " | ₩ 41,541 | RFQ
|
MF0366931 | 9.36 | 234제곱미터 인치 | 7.4 " | 1.347 " | ₩ 43,094 | RFQ
|
MF0397712 | 6.26 | 156제곱미터 인치 | 5" | 1.346 " | ₩ 41,541 | RFQ
|
MF0397770 | 9.36 | 234제곱미터 인치 | 7.4 " | 1.347 " | ₩ 43,094 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.