MAIN FILTER INC. MF0168208 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 40미크론, 바이톤 씰, 5.86인치 높이
항목: CF7KGB
모델 : MF0168208크로스 참조: 290G40A000P'
₩ 105,509 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 2.087 " |
크래킹 압력 | 435 PSI |
필터 미디어 | 와이어 메쉬 |
필터 등급 | 40 |
필터 사이즈 | 113제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 5.86 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 40 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 0.965 " |
탑 OD | 2.087 " |
프로덕트 | 모델 | 하단 외경 | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 높이 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0007005 | 2.898 " | - | 363 PSI | 246제곱미터 인치 | 3.89 " | 1.26 " | 2.898 " | ₩ 85,374 | RFQ
| |
MF0007007 | 2.898 " | - | - | - | 9.13 " | 1.26 " | 2.898 " | ₩ 129,054 | RFQ
| |
MF0008301 | 1.693 " | - | - | - | 2.08 " | 0.717 " | 1.693 " | ₩ 97,567 | RFQ
| |
MF0008459 | 1.79 " | 145 | 145 PSI | 43제곱미터 인치 | 4.09 " | 0.81 " | 1.79 " | ₩ 45,003 | RFQ
| |
MF0008485 | 2.087 " | - | 435 PSI | 69제곱미터 인치 | 3.7 " | 0.965 " | 2.087 " | ₩ 76,185 | RFQ
| |
MF0008655 | 1.693 " | - | - | - | 2.08 " | 0.717 " | 1.693 " | ₩ 97,567 | RFQ
| |
MF0008656 | 1.693 " | - | 435 PSI | 17제곱미터 인치 | 1.29 | 0.717 " | 1.693 " | ₩ 78,985 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.