MAIN FILTER INC. MF0096331 교환 유압 필터, 유리, 3미크론 등급, 씰, 9.68인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 1.85 " |
필터 미디어 | 유리 |
필터 등급 | 3 |
높이 | 9.68 " |
상위 ID | 1.004 " |
탑 OD | 1.85 " |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 하단 외경 | 생산 능력 | 상위 ID | 탑 OD | 붕괴 압력 | 크래킹 압력 | 필터 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006363 | 3.7 " | 1.85 " | 6.08 | 1.004 " | 1.85 " | - | 3045 PSI | 82제곱미터 인치 | ₩ 69,490 | RFQ
| |
MF0006427 | 3.7 " | 1.85 " | 6.08 | 1.004 " | 1.85 " | - | 3045 PSI | 82제곱미터 인치 | ₩ 69,490 | RFQ
| |
MF0006432 | 6.77 " | 1.85 " | 11.30 | 1.004 " | 1.85 " | - | 3045 PSI | 153제곱미터 인치 | ₩ 72,800 | RFQ
| |
MF0006439 | 10.03 | 3.287 " | 45.77 | 1.866 " | 3.287 " | - | 3045 PSI | 618제곱미터 인치 | ₩ 200,530 | RFQ
| |
MF0006441 | 3.7 " | 1.85 " | - | 1.004 " | 1.85 " | - | - | - | ₩ 37,723 | RFQ
| |
MF0006443 | 6.77 " | 1.85 " | - | 1.004 " | 1.85 " | - | - | - | ₩ 40,370 | RFQ
| |
MF0006445 | 9.68 " | 1.85 " | - | 1.004 " | 1.85 " | - | - | - | ₩ 49,509 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.