MAIN FILTER INC. MF0060052 교환 유압 필터, 유리, 25마이크론, 바이톤 씰, 6.18인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 필터 |
하단 외경 | 1.752 " |
크래킹 압력 | 3045 PSI |
필터 미디어 | 유리 |
필터 등급 | 25 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 바이 턴 |
높이 | 6.18 |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 25 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 바이 턴 |
상위 ID | 0.87 " |
탑 OD | 1.752 " |
프로덕트 | 모델 | 흐름 | 하단 ID | 하단 외경 | 흘러가는 방향 | 높이 | 미크론 | 상위 ID | 탑 OD | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0006157 | 아웃사이드 인 | 1.63 " | 3.937 " | 아웃사이드 인 | 18.465 " | 25 | 1.63 " | 3.937 " | ₩ 340,861 | RFQ
| |
MF0057054 | 아웃사이드 인 | 1.63 " | 3.937 " | 아웃사이드 인 | 9.291 " | 25 | 1.63 " | 3.937 " | ₩ 245,534 | RFQ
| |
MF0057055 | 아웃사이드 인 | 1.63 " | 3.937 " | - | 9.291 | 25 | 1.63 " | 3.937 " | ₩ 245,534 | RFQ
| |
MF0058205 | - | - | 3.11 " | - | 7.953 | - | 2.008 " | 3.11 " | ₩ 85,120 | RFQ
| |
MF0058215 | - | - | 3.11 " | - | 12.677 | - | 2.008 " | 3.11 " | ₩ 109,861 | RFQ
| |
MF0058225 | - | - | 3.11 " | - | 16.575 | - | 2.008 " | 3.11 " | ₩ 130,378 | RFQ
| |
MF0058341 | 아웃사이드 인 | - | 1.3 " | - | 3.94 " | 25 | 0.65 " | 1.3 " | ₩ 77,330 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.