MAIN FILTER INC. MF0058077 회전식 필터, 유리/물 제거, 3미크론 등급, 부나 씰, 10.94인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스핀온 유압 필터 |
하단 외경 | 5.06 " |
폭발 압력 | 261 |
생산 능력 | 66.45 |
붕괴 압력 | 145 |
크래킹 압력 | 145 PSI |
필터 미디어 | 유리/물 제거 |
필터 사이즈 | 898제곱미터 인치 |
흐름 | 아웃사이드 인 |
흘러가는 방향 | 아웃사이드 인 |
유량 | 40gpm |
유체 유형 | HH/HL/HM/HV |
가스켓 재질 | 좋은 |
높이 | 10.94 " |
맥스. 작동 온도. | 248도 에프 |
미크론 | 3 |
최소 작동 온도. | -13 화씨 |
씰 타입 | 좋은 |
Thread | 16 UNF |
스레드 크기 | 1.5 " |
탑 OD | 5.06 " |
프로덕트 | 모델 | 필터 사이즈 | 하단 외경 | 폭발 압력 | 높이 | 미크론 | 탑 OD | 생산 능력 | 붕괴 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0058069 | - | 5.06 " | 261 | 10.94 " | 10 | 5.06 " | - | 72.5 | ₩ 46,581 | RFQ
| |
MF0058070 | - | 5.06 " | 261 PSI | 10.94 | 20 | 5.06 " | - | - | ₩ 46,581 | RFQ
| |
MF0058071 | - | 5.06 " | 261 PSI | 10.94 | 10 | 5.06 " | - | - | ₩ 66,843 | RFQ
| |
MF0058072 | 951제곱미터 인치 | 5.06 " | 261 | 10.94 " | 25 | 5.06 " | 38.03 | 72.5 | ₩ 66,843 | RFQ
| |
MF0058073 | - | 5.06 " | 261 | 10.94 " | 3 | 5.06 " | - | 145 | ₩ 110,523 | RFQ
| |
MF0058074 | - | 5.06 " | 261 PSI | 10.94 | 5 | 5.06 " | - | - | ₩ 110,523 | RFQ
| |
MF0058075 | - | 5.06 " | 261 | 10.94 " | 10 | 5.06 " | - | 145 | ₩ 106,960 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.