DAYTON 장비 카트
스타일 | 모델 | 선반 너비 | 선반 당 용량 | 선반 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 선반 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YW83 | 24 " | 200의 파운드 | 3 | 36 " | 55 " | 36 " | 24 " | 36 " | ₩ 1,445,639 | |
B | 4YW81 | 30 " | 600의 파운드 | 2 | 48 " | 44 " | 48 " | 34 " | 48 " | ₩ 1,493,764 |
악기 카트
Dayton 기기 카트는 실험실, 테스트 센터 및 기타 유사한 시설에서 섬세하고 진동에 민감한 장비를 이동하도록 설계되었습니다. 이 금속 선반 유틸리티 카트는 2개 또는 3개 선반 구성이 특징입니다. 적재 또는 하역 목적으로 무거운 품목을 카트 위/아래로 미끄러질 수 있도록 플러시 표면이 있는 상단 선반과 통합되어 있습니다. 하단 선반에는 짧은 립이 있어 운송 중에 물품이 떨어지는 것을 방지합니다. 카트가 굴러가는 동안 충격과 진동을 흡수하기 위한 공압 캐스터와 비닐 매트가 추가로 장착되어 있어 깨지기 쉬운 품목이 손상되지 않도록 보호합니다. 이 쿠션이 있는 매트에는 미끄럼 방지 표면이 있어 선반에서 항목이 미끄러지거나 서로 충돌하는 것을 방지합니다. 600 및 1200lb 적재 용량으로 제공되는 광범위한 기기 카트 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Devalving 도구
- 공압 실린더 컨트롤
- 스패너 렌치
- 나일론 튜빙
- 독립형 샤워 장 및 문
- 전기 박스
- 임학
- 가방 및 가방 액세서리
- 기어 모터
- 직업 사이트 조명
- DAYTON 도어 루브르, 26-1/4인치 높이
- KIPP K0270 시리즈, M12 나사 크기 조정 가능 핸들
- SUPER-STRUT 채널 포스트베이스
- EATON FAZ-NA 시리즈 소형 회로 차단기
- PARKER 피팅 어댑터
- DAYTON 플랜지
- ALL MATERIAL HANDLING CRFX 시리즈 Clevis 자체 잠금 후크 등급 100
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MSFX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-D 스타일, 830 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기
- BOSTON GEAR 2 SSC 시리즈 XNUMX피스 스테인레스 스틸 클램핑 칼라