항목 | 악기 카트 |
선반 당 용량 | 600의 파운드 |
카트 재질 | 강철 |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 재질 | 공기가 들어있는 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
선반 사이의 거리 | 21 " |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 14 |
처리 | 관형 푸시, 편안한 기동성 제공 |
핸들 포함 | 가능 |
입술 높이 | 1" |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
서랍 수 | 0 |
선반 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 48 " |
전체 높이 | 44 " |
전체 길이 | 48 " |
전체 폭 | 34 " |
선반 길이 | 48 " |
선반 스타일 | 입술 |
선반 너비 | 30 " |
탑 소재 | 고무 |
선박 중량 (kg) | 63.9 |
선박 높이 (cm) | 86.36 |
선박 길이 (cm) | 123.19 |
선박 폭 (cm) | 76.71 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 선반 너비 | 선반 당 용량 | 선반 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 선반 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YW83 | 24 " | 200의 파운드 | 3 | 36 " | 55 " | 36 " | 24 " | 36 " | ₩ 1,461,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.