항목 | 전자 디지털 표시기 |
정확성 | +/- 0.5 "이상 +/- 0.040 % / +/- 0.25"이상 +/- 0.020 % |
베젤 | 2.30 ", 270도 회전 |
범위 | +/- 0.040 " |
분해능 | 0.00001, 0.00002, 0.00005, 0.0001, 0.0005, 0.0002, 0.001"/0.0002, 0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.010, 0.020mm |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 9.91 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 14.22 |
HS 코드 | 9017800000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.