항목 | 접는 핸드 트럭 |
색상 | 은 |
마감재 | 알류미늄 |
접힌 깊이 | 16 " |
접힌 높이 | 73 " |
접힌 너비 | 17 " |
핸들 타입 | 연속 프레임 루프 |
부하 용량 | 200의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
코판 깊이 | 7-1 / 2 " |
노즈 플레이트 폭 | 14 " |
전반적인 깊이 | 16 " |
전체 높이 | 73 " |
전체 폭 | 17.25 " |
휠 베어링 | 이중 홈, 정밀 |
휠 지름 | 8" |
휠 재질 | 고무 |
휠 타입 | 몰드 온 고무 |
휠 너비 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 18 |
선박 높이 (cm) | 132.08 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 휠 베어링 | 마감재 | 접힌 너비 | 휠 너비 | 핸들 타입 | 부하 용량 | 자재 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTA19E11L | 공 | 분말 코팅 | 18.5 " | 1.625 " | 연속 프레임 플로우 백 | 500의 파운드 | 알루미늄 / 마그네슘 | 49 " | ₩ 852,670 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.