그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시간 지연 릴레이 |
조정 방법 | 전위차계 |
자료 유형 | 8 진법 |
코일 등급 | 2VA |
코일 VA 등급 | 2 |
코일 볼트 | 120 VAC |
접점 앰프 정격 (저항성) | 10 |
연락처 양식 | DPDT |
접촉 재료 | 실버 니켈 |
전기 연결 | 소켓 |
함수 | 간격 켜기 |
Hz | 50/60 |
맥스. 시간 설정 | 5 분. |
최소 시간 설정 | 3 초. |
설치 | 플러그인 |
기능 수 | 1 |
작동 기능 | 4 |
핀 | 8 |
소켓 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 |
상태 표시 | 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8536490075 |
원산지 | US |
모델 | 전압 (AC) | 코일 볼트 | 함수 | 입력 전압 | 맥스. 시간 설정 | 최소 시간 설정 | 핀 | 소켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-50222-04 | - | 120 VAC | 지연시 | - | 5 초. | 0.05 초. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ₩ 55,807 | |
TR-50222-10 | - | 120 VAC | 지연시 | - | 180 초. | 1.8 초. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ₩ 56,210 | |
TR-50222-12 | - | 120 VAC | 지연시 | - | 5 분. | 3 초. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ₩ 57,190 | |
TR-50222 | - | 120 VAC | 지연시 | - | 15 분. | 9 초. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ₩ 56,735 | |
TR-50522-05 | - | 120 VAC | 간격 켜기 | - | 10 초. | 0.1 초. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ₩ 56,420 | |
TR-50522-10 | - | 120 VAC | 간격 켜기 | - | 180 초. | 1.8 초. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ₩ 53,410 | |
TR-51622-12 | - | 120 VAC | 오프 지연 | - | 5 분. | 3 초. | 11 | 6X156, 1EGP2, 1EGP4 | ₩ 62,930 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.