DAYTON 컨트롤 댐퍼
스타일 | 모델 | 댐퍼 직경 | 덕트 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 3HGN7 | 5.875 " | 6" | ₩ 483,157 | |
A | 3HGN8 | 7.875 " | 8" | ₩ 548,642 | |
A | 3HGN9 | 9.875 " | 10 " | ₩ 581,210 | |
A | 3HGP1 | 11.875 " | 12 " | ₩ 618,555 | |
A | 3HGP2 | 13.875 " | 14 " | ₩ 633,710 |
제어 댐퍼
Dayton 볼륨 제어 댐퍼는 덕트 시스템을 통과하는 공기의 볼륨을 조절하는 데 사용되며 HVAC 시스템의 공기 흐름을 조절하기 위한 확실한 차단 기능을 제공합니다. 이 장치는 최대 화씨 16도의 고온을 견디고 열악한 환경에서 손상을 방지하는 180게이지 아연 도금 강철 구조로 되어 있습니다. 양쪽 방향의 공기 흐름을 조절하는 대칭형 대향 블레이드 구성이 특징이며 원활한 작동을 위해 스테인리스 스틸 베어링이 있습니다. 6, 8, 10, 12 및 14인치 덕트 직경으로 제공되는 이러한 제어 댐퍼 어레이 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스테이플 및 브래드 네일
- 유지 보수 세트 액세서리
- 클램핑 키트
- 정밀 정량 윤활 펌프
- 스트립 도어
- 소켓 및 비트
- 실험실 기기
- Enclosures
- 유압 공구
- 페인트 부스 외
- APPROVED VENDOR 백업 링 구색
- ACCUFORM SIGNS 포스터, 24 인치 H, 18 인치 W
- WESTWARD 로타리 드럼 펌프
- SOLBERG 필터 / 소음기 입구
- ARLINGTON INDUSTRIES 케이블 커넥터
- NOTRAX Diamond Stat 정전기 방전 매트
- KETT TOOLS 소켓 헤드 나사
- ENERPAC PASG 시리즈 공기 유압 펌프
- ALLEGRO SAFETY 모자