항목 | 제어 댐퍼 |
차축 Dia. | 1 / 2 " |
베어링스 | 스테인리스 강 |
블레이드 소재 | 14가. 아연 도금 강판 |
블레이드 타입 | 일주 |
댐퍼 직경 | 7.875 " |
덕트 직경 | 8" |
사용을 위해 | 중 저압 및 속도 시스템 |
프레임 깊이 | 8.25 " |
프레임 재질 | 20가. 아연 도금 강판 |
최대 온도 | 180도 F |
맥스. 속도 | 오후 3000시 |
압력 차 Max. | 4 "wg |
씰 | EPDM 블레이드 |
선박 중량 (kg) | 2.57 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 36.32 |
선박 폭 (cm) | 36.58 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.