MACROMATIC TR-50226-09 시간 지연 릴레이, 12VDC, 10A
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 시간 지연 릴레이 |
입력 전압 | 12 VDC |
출력 전류 | 10 |
타이밍 범위 | 1.2 ~ 120 초 |
모델 | 함수 | 맥스. 시간 설정 | 최소 시간 설정 | 핀 | 소켓 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-50226-04 | 지연시 | 5 초. | 0.05 초. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ₩ 55,807 | |
TR-50226-05 | 지연시 | 10 초. | 0.10 초. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ₩ 87,290 | |
TR-50226-08 | 지연시 | 60 초. | 0.60 초. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ₩ 57,890 | |
TR-50226-10 | 지연시 | 180 초. | 1.80 초. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ₩ 56,210 | |
TR-50226-12 | 지연시 | 300 초. | 3.00 초. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ₩ 57,190 | |
TR-50226-14 | 지연시 | 900 초. | 9.00 초. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ₩ 56,735 | |
TR-50526-05 | 간격 켜기 | 10 초. | 0.10 초. | 8 | 5X852, 1EGP3, 1EGP5 | ₩ 56,420 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.