항목 | 시청각 카트 (전기 포함) |
캐비닛 색상 | 검정 |
내각 재질 | 20가. 강철 |
선반 당 용량 | 75의 파운드 |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 크기 | 4" |
캐스터 유형 | (4) 스위블, (2) 브레이크 포함 |
코드 길이 | 15ft. |
중간 선반과 하단 선반 사이의 거리 | 16.5 " |
처리 | 최근 |
다리 색 | 검정 |
다리 재료 | 열가소성 수지 |
입술 높이 | 1 / 4 " |
부하 용량 | 150의 파운드 |
아울렛 수 | 3 |
선반 수 | 2 |
전체 높이 | 24.5 " |
전체 길이 | 18 " |
전체 폭 | 24 " |
선반 색상 | 검정 |
선반 길이 | 24 " |
선반 재료 | 열가소성 수지 |
선반 너비 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 18.45 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 83.82 |
HS 코드 | 9403704020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 내각 재질 | 선반 당 용량 | 선반 색상 | 선반 길이 | 선반 너비 | 다리 재료 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WT42CE | 24 " | 20가. 강철 | 67의 파운드 | 검정 | 18 " | 24 " | 열가소성 수지 | 300의 파운드 | ₩ 822,867 | ||
WT42RC2E-B | 18 " | 20가. 강철 | 100의 파운드 | 빨간색 | 24 " | 18 " | 고밀도 폴리에틸렌 | 200의 파운드 | ₩ 794,990 | ||
WT42C2-B / WTD | 18 " | 강철 | 100의 파운드 | 검정 | 24 " | 18 " | 열가소성 수지 | 200의 파운드 | ₩ 1,021,370 | ||
WT42C2E-B / WTD | 18 " | 강철 | 100의 파운드 | 회색 | 24 " | 18 " | 열가소성 수지 | 200의 파운드 | ₩ 975,852 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.