시청각 카트
시청각 카트 (전기 포함)
스타일 | 모델 | 전체 폭 | 내각 재질 | 선반 당 용량 | 선반 색상 | 선반 길이 | 선반 너비 | 다리 재료 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WT42C2E-B / WTD | ₩1,040,094 | |||||||||
B | WT42RC2E-B | ₩878,430 | |||||||||
C | WT42C2-B / WTD | ₩1,107,487 | |||||||||
D | WT26CE-B 블랙 | ₩761,932 | |||||||||
E | WT42CE | ₩864,990 |
시청각 카트
시청각 카트 200 Lb. 블랙 18인치 길이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
4시간V2 | AD8BEA | ₩ 867,002 |
시청각 카트 선반, 검정색, 24 x 18 x 42인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AVJ42C | CD3FJJ | ₩ 974,119 |
시청각 카트
Raptor Supplies 텔레비전, 스피커, 컴퓨터, 프로젝터 및 기타 전자 장치의 운송 및 보관을 위해 Grainger 및 Luxor와 같은 브랜드의 시청각 또는 AV 카트를 제공합니다. 높이 조절 가능한 AV 카트 룩소르 열악한 환경에서 내구성을 위해 로봇 용접 선반이 있는 전체 강철 구조가 특징입니다. 이 장치에는 질감이 있는 매트와 고정 립이 함께 제공되어 선반 품목이 굴러 떨어지지 않도록 보호합니다. 또한 스크린을 배치하고 다양한 크기의 품목을 수용할 수 있도록 최적의 높이로 설정할 수 있는 조정 가능한 상단 선반이 장착되어 있습니다. 선택한 모델에는 사용자 편의를 위해 전원 액세스를 제공하는 XNUMX개의 콘센트 전기 어셈블리가 포함됩니다.
더 알아보기
- 원심펌프
- 선반 도구
- 유리 섬유
- 물 처리
- 실험실기구
- 센서 코드 셋
- 핀 및 슬리브 장치
- 스냅 동작 스위치
- 리턴 플랜지
- 드라이브 아버
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 형광등 스타터
- APPROVED VENDOR 플러시 표시 등 빨간색
- POWER DRIVE Gearbeltpulley L 그루브
- TWECO 미 그건 400 A
- CH HANSON 보안 씰 와이어
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 1/2-20 Un
- ANVIL 매우 무거운 편심 베벨 스웨이지 니플
- SPEARS VALVES CPVC 보조 종단 커넥터 세트, 스피곳 종단, EPDM
- EMUGE 다양한 재료를 위한 고성능 나선형 플루트 탭
- GC VALVES 솔레노이드 코일