그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레벨 컨트롤 |
제어 유형 | 전도도 |
인클로저 색상 | 파란색 |
인클로저 깊이 (인치) | 2 |
인클로저 높이 (인치) | 5 |
인클로저 너비 (인치) | 3 |
입력 전압 | 120 VAC |
릴레이 | 1 |
타입 | XNUMX 진법 소켓 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 9.53 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 12.38 |
HS 코드 | 9032896050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 입력 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
WFLTV-SM-2012 | 240 VAC | ₩ 739,252 | ||
WFLTV-SM-201 (24) | 24 VAC | ₩ 896,035 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.