그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 충전식 핸드 램프 |
A | 0.5 |
색상 | 블랙 / 그레이 |
코드 길이 | 코드가없는 |
처리 | 직진 |
하우징 Dia. | 1-1 / 2 " |
주택 자재 | 플라스틱 |
IP 등급 | IP41 |
램프 유형 | LED |
램프 와트 | 3 |
길이 | 15 " |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
루멘 | 300 |
전원 | 6 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.