항목 | 충전식 핸드 램프 |
A | 0.22 |
색상 | 레드 / 블랙 |
코드 길이 | 코드가없는 |
처리 | 직진 |
높이 | 14.13 " |
하우징 Dia. | 2-1 / 4 " |
주택 자재 | 플라스틱 |
램프 유형 | LED |
램프 와트 | 3.8 |
길이 | 14.125 " |
렌즈 | 폴리 카보네이트 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
설치 | 후크 |
전원 | 120 VAC |
타입 | 범용 |
전압 | 120 |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 8.51 |
선박 길이 (cm) | 42.49 |
선박 폭 (cm) | 10.49 |
HS 코드 | 8513102000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.