항목 | 소형 백열 전구 |
평균 수명 | 7500 시간. |
자료 유형 | 미니어처 베 요넷 (BA9) |
현재 그린 | 25mA |
초기 루멘 | 5 |
램프 직경 | 0.33 " |
램프 모양 | T2 1 / 2 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
맥스. 전체적인 길이 | 1.19 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 지시자 |
거래 번호 | 120MB-1 |
전압 | 120 |
와트 | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 3.81 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8539228060 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 현재 그린 | 초기 루멘 | 거래 번호 | 와트 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2EKV1 | 20mA | 4 | 120MB | 3.6 | 10 | ₩ 34,632 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.