항목 | 소형 LED 전구 |
평균 수명 | 30,000 시간. |
자료 유형 | 쐐기 |
현재 그린 | 20mA |
램프 직경 | 0.218 " |
램프 모양 | T1 3 / 4 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
밝은 색 | 백 |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
거래 번호 | LT0524WB |
전압 | 24 |
와트 | 0.4 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 7.37 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8539490080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 평균 수명 | 자료 유형 | 현재 그린 | 밝은 색 | 거래 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3AFV5 | 30,000 시간. | 쐐기 | 20mA | 호박색 | LT0524WB | ₩ 13,580 | ||
3AFV6 | 30,000 시간. | 쐐기 | 20mA | 빨간색 | LT0524WB | ₩ 13,580 | ||
3FRK6 | 50,000 시간. | 단일 접점 난간 플랜지 | 15에서 18mA | 백 | LMF24 | ₩ 3,290 | ||
3FRK7 | 50,000 시간. | 단일 접점 난간 플랜지 | 15에서 18mA | 빨간색 | LMF24 | ₩ 3,290 | ||
3FRK8 | 50,000 시간. | 단일 접점 난간 플랜지 | 15에서 18mA | 호박색 | LMF24 | ₩ 3,290 | ||
3FRL3 | 50,000 시간. | Midget Grooved (S4S / 8) | 15에서 18mA | 백 | LMG-24 | ₩ 3,290 | ||
3FRL4 | 50,000 시간. | Midget Grooved (S4S / 8) | 15에서 18mA | 빨간색 | LMG-24 | ₩ 3,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.