LUMAPRO 미니어처 LED 전구, T1 3/4, 24V
필터
램프 Dia .: 0.218 " , 램프 모양: T1 3 / 4 , 램프 종류: 미니어처 -T , 전체적인 램프 모양: T , 주요 응용 프로그램: 범용 , 전압: 24 , 와트: 0.4
스타일 | 모델 | 평균 수명 | 자료 유형 | 현재 그린 | 밝은 색 | 거래 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3AFV5 | 30,000 시간. | 쐐기 | 20mA | 호박색 | LT0524WB | ₩ 13,579 | |
A | 3AFV3 | 30,000 시간. | 쐐기 | 20mA | 백 | LT0524WB | ₩ 13,300 | |
A | 3AFV6 | 30,000 시간. | 쐐기 | 20mA | 빨간색 | LT0524WB | ₩ 13,579 | |
B | 3FRK6 | 50,000 시간. | 단일 접점 난간 플랜지 | 15에서 18mA | 백 | LMF24 | ₩ 3,290 | |
C | 3FRK7 | 50,000 시간. | 단일 접점 난간 플랜지 | 15에서 18mA | 빨간색 | LMF24 | ₩ 3,290 | |
B | 3FRK8 | 50,000 시간. | 단일 접점 난간 플랜지 | 15에서 18mA | 호박색 | LMF24 | ₩ 3,290 | |
D | 3FRL3 | 50,000 시간. | Midget Grooved (S4S / 8) | 15에서 18mA | 백 | LMG-24 | ₩ 3,290 | |
E | 3FRL4 | 50,000 시간. | Midget Grooved (S4S / 8) | 15에서 18mA | 빨간색 | LMG-24 | ₩ 3,290 | |
E | 3FRL5 | 50,000 시간. | Midget Grooved (S4S / 8) | 15에서 18mA | 호박색 | LMG-24 | ₩ 3,290 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 루버 플랜지 키트
- 흔들기 및 흔들기 세트
- I- 빔 및 컬럼 보호기
- 필러 게이지 세트
- 냉각 조끼 삽입물
- 스트랩 및 타이 다운
- 하수구
- 특수 팬 및 액세서리
- 바닥
- 용접 청소
- KLEIN TOOLS 멀티 비트 스크루 드라이버
- CONDOR 착탈식 후드가 있는 방염 커버올 레인슈트
- WERA TOOLS Torq 세트 스크루 드라이버 삽입 비트
- APPROVED VENDOR 황동 볼 밸브 3 방향 Fnpt x Mnpt 1 인치 3/4 인치
- ANVIL 로드 커플링
- MARTIN SPROCKET 메트릭 조합 렌치, 크롬
- VESTIL AHTD 시리즈 알루미늄 핸드 트럭 선착장
- BALDOR / DODGE 2피스 결합 입력이 있는 Tigear-3 EZ Kleen 감속기, 크기 23
- GROVE GEAR GRG 시리즈, HM-H1 스타일, 821 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- BOSTON GEAR 8 직경 피치 스틸 체인지 기어