항목 | 형광 하이 베이 고정 장치 |
주변 온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 104도 |
안정기 수량 | 1 |
안정기 유형 | 전자 |
정착물 와트 | 240W |
높이 | 4.5 " |
하우징 마감 | 백색 분말 페인트 |
주택 자재 | 강철 |
램프 포함 | 아니 |
램프 수량 | 4 |
램프 유형 | F54T5HO |
램프 와트 | 54W |
길이 | 48 " |
배광 | 넓은 |
설치 | 천장 또는 중단 |
장착 높이 | 20 ~ 40 피트 |
반사체 유형 | 화이트 조리개 |
제안 된 램프 품목 번호 | 4XMJ7 |
전압 | 120에서 277V |
폭 | 13.625 " |
선박 중량 (kg) | 7 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 135.89 |
선박 폭 (cm) | 34.29 |
HS 코드 | 9405106020 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 배광 | 반사체 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
2낙스8 | 폭이 좁은 | MIRO 조리개 | ₩ 547,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.