항목 | 영역 / 보안 전등 |
주변 온도. 범위 | -22도 ~ 120도 F |
높이 | 10.5 " |
하우징 마감 | 브론즈 |
주택 자재 | 캐스트 알루미늄 다이 |
램프 유형 | 금속 할로겐화물 |
램프 와트 | 50 |
길이 | 9.75 " |
렌즈 유형 | 아크릴 |
배광 | 유형 V |
설치 | 벽 |
반사경 소재 | 알루미늄 |
소켓 타입 | 무굴 사람 |
제안 된 램프 품목 번호 | 1F398 |
전압 | 120 |
폭 | 8.25 " |
선박 중량 (kg) | 4.16 |
선박 높이 (cm) | 31.75 |
선박 길이 (cm) | 28.45 |
선박 폭 (cm) | 23.88 |
HS 코드 | 9405406000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 램프 와트 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2LBL6 | 17 " | 100 | 15.5 " | 13 " | ₩ 469,420 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.