항목 | 소형 백열 전구 |
평균 수명 | 300 시간. |
자료 유형 | 쐐기 |
현재 그린 | 40mA |
초기 루멘 | 50 |
램프 직경 | 0.4 " |
램프 모양 | T3 1 / 4 |
램프 유형 | 미니어처 -T |
밝은 색 | 초기화 |
맥스. 전체적인 길이 | 1.06 " |
전체 램프 모양 | T |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
거래 번호 | 2825 |
전압 | 12 |
와트 | 5 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 8539293060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 와트 | 평균 수명 | 자료 유형 | 현재 그린 | 초기 루멘 | 맥스. 전체적인 길이 | 주요 응용 프로그램 | 거래 번호 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2FMW9 | 3 | 1000 시간. | 쐐기 | 250mA | 21 | 1.06 " | 범용 | 2821 | 10 | ₩ 14,822 | ||
2FMX2 | 10 | 400 시간. | 꽃줄 | 830mA | 119 | 1.22 " | 범용 | 3175 | 10 | ₩ 16,362 | ||
3EHN5 | 10 | 200 시간. | 꽃줄 | 833mA | 101 | 1.61 " | 유럽 | 6411 | 10 | ₩ 20,440 | ||
3EHN6 | 4.8 | 300 시간. | 꽃줄 | 400mA | 62 | 1.38 " | 유럽 | 6418 | 10 | ₩ 18,357 | ||
4VDY1 | 2 | 12,000 시간. | 미니어처 베 요넷 (BA9) | - | 10 | 1.19 " | 지시자 | 12VMB-1 | 1 | ₩ 1,785 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.