PROTO 펀치 앤 치즐 세트
스타일 | 모델 | 길이 | 자재 | 조각 수 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J2 | - | 경화 강 | 12 | 센터 펀치 -3/8 ", 드라이브 핀 펀치 -3/32, 1/8, 3/16", 시작 펀치 -1/16, 1/8, 3/16 ", 케이프 치즐 -5/16", 다이아몬드 포인트 치즐 -3/16 ", 콜드 치즐 -5/16, 7/16, 1/2" | ₩ 179,042 | |
B | J3 | - | 경화 강 | 5 | 센터 펀치 -3/8 ", 드라이브 핀 펀치 -1/8, 3/16", 시작 펀치 -1/8 ", 콜드 치즐 -5/8" | ₩ 73,692 | |
C | J3S2 | 4 7/8 인치 ~ 6 3/4 인치 | S2 스틸 | 5 | S2 센터 펀치 -3/8 ", S2 드라이브 핀 펀치 -1/8, 3/16", S2 시작 펀치 -1/8 ", S2 콜드 치즐 -5/8" | ₩ 81,147 | |
D | J2S2 | 4 7/8 "~ 6" | S2 스틸 | 12 | S2 센터 펀치 -3/8 ", S2 드라이브 핀 펀치 -3/32, 1/8, 3/16", S2 시작 펀치 -1/16, 1/8, 3/16 ", S2 케이프 치즐 -7 / 32 ", S2 다이아몬드 포인트 치즐 -3/16", S2 콜드 치즐 -5/16, 7/16, 1/2 " | ₩ 195,440 | |
E | J46S2 | 4 7/8 "~ 10" | S2 스틸 | 26 | S2 드라이브 핀 펀치 -3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2 시작 펀치 -3/32, 1/8, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2 콜드 치즐 -1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-3 / 16", S2 드리프트 펀치- 1/8, 3/16, 1/4 ", S2 센터 펀치 -3/8, 1/2", S2 펀치 펀치 -5/16 " | ₩ 540,907 |
펀치와 치즐 세트
Proto 핸드헬드 펀치와 치즐은 핀과 부싱을 제거하고 강철 물체를 자르거나 분할하도록 설계되었습니다. 이 공구는 강도와 내구성을 강화하기 위해 열처리된 스테인리스 스틸 구조와 머시룸 및 치핑을 방지하기 위해 고도로 수정된 파라볼릭 타격 끝이 특징입니다. 모든 모델에는 쉽게 식별할 수 있도록 공구 번호와 크기가 표시된 광택 패널과 정리된 보관을 위한 파우치가 장착되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 샌더 그라인더 와이어 브러쉬
- 도구 공백
- DC 영구 자석 모터
- DC 모터 및 제어 어셈블리
- 와이어 관리 도구
- 리벳
- 트레이닝
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 전기/벤치 테스터
- 토질 테스터
- WESTWARD 마그네틱 파워 비트, Phillips
- STARRETT 내부 마이크로미터 세트
- BISON GEAR & ENGINEERING 샤프트 인서트
- PETERSEN PRODUCTS 인플레이션 호스
- DURHAM MANUFACTURING 빈 토퍼
- SPEARS VALVES PVC 트루 유니온 볼 체크 밸브 소켓 및 스레드 엔드, EPDM
- SPEEDAIRE 에어 탱크
- ENERPAC 유압 전기 펌프
- MILLER - WELDCRAFT 텅스텐 전극
- WINSMITH SE 인클로저 시리즈, E20 크기, XDBS 단일 감속 감속기