항목 | 펀치와 치즐 세트 |
자재 | 강철 |
조각 수 | 12 |
포함 된 크기 | 센터 펀치 -3/8 ", 드라이브 핀 펀치 -3/32, 1/8, 3/16", 시작 펀치 -1/16, 1/8, 3/16 ", 케이프 치즐 -5/16", 다이아몬드 포인트 치즐 -3/16 ", 콜드 치즐 -5/16, 7/16, 1/2" |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.79 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 자재 | 조각 수 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J3 | - | 경화 강 | 5 | 센터 펀치 -3/8 ", 드라이브 핀 펀치 -1/8, 3/16", 시작 펀치 -1/8 ", 콜드 치즐 -5/8" | ₩ 73,692 | ||
J2S2 | 4 7/8 "~ 6" | S2 스틸 | 12 | S2 센터 펀치 -3/8 ", S2 드라이브 핀 펀치 -3/32, 1/8, 3/16", S2 시작 펀치 -1/16, 1/8, 3/16 ", S2 케이프 치즐 -7 / 32 ", S2 다이아몬드 포인트 치즐 -3/16", S2 콜드 치즐 -5/16, 7/16, 1/2 " | ₩ 195,440 | ||
J3S2 | 4 7/8 인치 ~ 6 3/4 인치 | S2 스틸 | 5 | S2 센터 펀치 -3/8 ", S2 드라이브 핀 펀치 -1/8, 3/16", S2 시작 펀치 -1/8 ", S2 콜드 치즐 -5/8" | ₩ 81,147 | ||
J46S2 | 4 7/8 "~ 10" | S2 스틸 | 26 | S2 드라이브 핀 펀치 -3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2 시작 펀치 -3/32, 1/8, 3/16, 7/32, 1/4 ", S2 콜드 치즐 -1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, 1-3 / 16", S2 드리프트 펀치- 1/8, 3/16, 1/4 ", S2 센터 펀치 -3/8, 1/2", S2 펀치 펀치 -5/16 " | ₩ 540,907 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.