그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소형 백열 전구 |
평균 전구 수명 | 500 시간. |
평균 수명 | 500 시간. |
자료 유형 | 이중 접촉 베 요넷 (BA15d) |
전구 Dia. | 1" |
벌브 하우징 | 유리 |
현재 그린 | 1020mA |
밀폐형 설비 용 | 아니 |
고출력 | 아니 |
실내 / 실외 사용 | 실내 만 |
초기 루멘 | 402 |
램프 직경 | 1" |
램프 모양 | S8 |
램프 유형 | 미니어처 -S |
밝은 색 | 초기화 |
루멘 | 402 |
맥스. 전체적인 길이 | 2" |
전체 램프 모양 | S |
주요 응용 프로그램 | 범용 |
거래 번호 | 1638 |
전압 | 28 |
와트 | 28.5 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8539293060 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 주요 응용 프로그램 | 평균 전구 수명 | 평균 수명 | 거래 번호 | 와트 | 자료 유형 | 현재 그린 | 초기 루멘 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U550 | 항공기 | 300 시간. | 300 시간. | 305 | 14 | 단일 접점 총검 (BA15s) | - | - | 1 | ₩ 5,005 | ||
21U551 | 항공기 | 300 시간. | 300 시간. | 306 | 14 | 이중 접촉 베 요넷 (BA15d) | - | - | 1 | ₩ 5,705 | ||
21U552 | 항공기 | 300 시간. | 300 시간. | 307 | 19 | 단일 접점 총검 (BA15s) | - | - | 1 | ₩ 4,060 | ||
21U553 | 항공기 | 300 시간. | 300 시간. | 308 | 18.8 | 이중 접촉 베 요넷 (BA15d) | - | - | 1 | ₩ 3,797 | ||
21U616 | 자동차 | 1000 시간. | 1000 시간. | 1591 | 17 | 단일 접점 총검 (BA15s) | - | - | 1 | ₩ 5,477 | ||
21U619 | 자동차 | 500 시간. | 500 시간. | 1638 | 28.6 | 이중 접촉 베 요넷 (BA15d) | - | - | 1 | ₩ 6,737 | ||
21U620 | 항공기 | 400 / 1000 시간 | 400 / 1000 시간 | 1662 | 9.5 | 이중 접점 인덱스 (BA15d) | - | - | 1 | ₩ 7,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.