LYON DD8020SGLV 스타터 선반, 개방형, 선반 8개, 용량 625파운드, 크기 84 x 36 x 12인치
항목: AD7XAN
모델: DD8020SGLV교차 참조: 4GYE3
가용성 확인
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
견적요청
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선반 유닛 |
색상 | 비둘기 그레이 |
깊이 | 12 " |
마감재 | 아연 |
계량기 | 18 |
높이 | 84 " |
자재 | 강철 |
선반 수 | 8 |
선반 조정 | 1-1 / 2 "증분 |
선반 용량 | 625의 파운드 |
선반 스타일 | 엽니다 |
선반 유형 | 입문 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 48.81 |
선박 높이 (cm) | 213.36 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 9403200020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 선반 유형 | 선반 당 용량 | 색상 | 폭 | 깊이 | 마감재 | 선반 수 | 선반 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD8005SX | 입문 | - | 비둘기 그레이 | 36 " | 12 " | 파우더 코트 | 5 | 1300의 파운드 | ₩ 577,587 | RFQ
| |
DD8005X | 애드온 | - | 비둘기 그레이 | 36 " | 12 " | 파우더 코트 | 5 | 1300의 파운드 | ₩ 446,705 | RFQ
| |
DD8040SX | 입문 | - | 비둘기 그레이 | 36 " | 12 " | 파우더 코트 | 6 | 1300의 파운드 | ₩ 612,307 | RFQ
| |
DD8040X | 애드온 | - | 비둘기 그레이 | 36 " | 12 " | 파우더 코트 | 6 | 1300의 파운드 | ₩ 512,225 | RFQ
| |
DD8030SX | 입문 | - | 비둘기 그레이 | 36 " | 12 " | 파우더 코트 | 7 | 1300의 파운드 | ₩ 727,230 | RFQ
| |
DD8030X | 애드온 | - | 비둘기 그레이 | 36 " | 12 " | 파우더 코트 | 7 | 1300의 파운드 | ₩ 560,560 | RFQ
| |
DD8020SX | 입문 | - | 비둘기 그레이 | 36 " | 12 " | 파우더 코트 | 8 | 1300의 파운드 | ₩ 734,230 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.